曜日別特売

PF3506 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF3506 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
110
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R3/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:19.2
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167445PF3506 x 900L SUS R=R900
¥13,725
¥15,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170595PF3506 x 600L SUS R=R600
¥11,998
¥13,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171767PF3506 x 10000L SUS R=R10000
¥66,115
¥72,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172379PF3506 x 1000L SUS R=R1000
¥14,300
¥15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172571PF3506 x 12000L SUS R=R12000
¥77,629
¥85,392(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175197PF3506 x 2300L SUS R=R2300
¥21,785
¥23,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175915PF3506 x 610L SUS R=R610
¥12,056
¥13,262(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177586PF3506 x 200L SUS R=R200
¥9,695
¥10,665(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178390PF3506 x 1050L SUS R=R1050
¥14,589
¥16,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179817PF3506 x 270L SUS R=R270
¥10,099
¥11,109(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181786PF3506 x 3600L SUS R=R3600
¥29,269
¥32,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182958PF3506 x 560L SUS R=R560
¥11,768
¥12,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187341PF3506 x 4600L SUS R=R4600
¥35,026
¥38,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189836PF3506 x 1500L SUS R=R1500
¥17,179
¥18,897(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191480PF3506 x 3900L SUS R=R3900
¥30,996
¥34,096(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195278PF3506 x 980L SUS R=R980
¥14,186
¥15,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198139PF3506 x 590L SUS R=R590
¥11,940
¥13,134(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198331PF3506 x 19000L SUS R=R19000
¥117,929
¥129,722(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201490PF3506 x 480L SUS R=R480
¥11,308
¥12,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204055PF3506 x 420L SUS R=R420
¥10,962
¥12,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208140PF3506 x 300L SUS R=R300
¥10,270
¥11,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210766PF3506 x 310L SUS R=R310
¥10,329
¥11,362(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211055PF3506 x 4500L SUS R=R4500
¥34,450
¥37,895(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214361PF3506 x 1600L SUS R=R1600
¥17,755
¥19,531(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232746PF3506 x 3200L SUS R=R3200
¥26,966
¥29,663(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235300PF3506 x 720L SUS R=R720
¥12,689
¥13,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235887PF3506 x 360L SUS R=R360
¥10,616
¥11,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236955PF3506 x 1350L SUS R=R1350
¥16,316
¥17,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237199PF3506 x 4700L SUS R=R4700
¥35,602
¥39,162(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238888PF3506 x 430L SUS R=R430
¥11,019
¥12,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241600PF3506 x 930L SUS R=R930
¥13,898
¥15,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241959PF3506 x 740L SUS R=R740
¥12,805
¥14,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242151PF3506 x 2200L SUS R=R2200
¥21,209
¥23,330(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245635PF3506 x 2100L SUS R=R2100
¥20,633
¥22,696(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247787PF3506 x 880L SUS R=R880
¥13,610
¥14,971(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248216PF3506 x 660L SUS R=R660
¥12,343
¥13,577(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249309PF3506 x 8000L SUS R=R8000
¥54,600
¥60,060(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251470PF3506 x 440L SUS R=R440
¥11,078
¥12,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253308PF3506 x 14000L SUS R=R14000
¥89,143
¥98,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254121PF3506 x 1550L SUS R=R1550
¥17,468
¥19,215(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254830PF3506 x 700L SUS R=R700
¥12,573
¥13,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255941PF3506 x 25000L SUS R=R25000
¥152,472
¥167,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255995PF3506 x 1750L SUS R=R1750
¥18,619
¥20,481(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258050PF3506 x 620L SUS R=R620
¥12,113
¥13,324(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259030PF3506 x 7500L SUS R=R7500
¥51,722
¥56,894(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260290PF3506 x 11000L SUS R=R11000
¥71,872
¥79,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264998PF3506 x 920L SUS R=R920
¥13,840
¥15,224(税込)
6日以内出荷
返品不可
88270835PF3506 x 320L SUS R=R320
¥10,386
¥11,425(税込)
6日以内出荷
返品不可
88272321PF3506 x 250L SUS R=R250
¥9,983
¥10,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
88273879PF3506 x 9500L SUS R=R9500
¥63,236
¥69,560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする