曜日別特売

PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:19.2
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166465PF3506 x 360L 8002+C=C+8002360
¥5,936
¥6,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166876PF3506 x 1200L 8002+C=C+80021200
¥10,772
¥11,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167068PF3506 x 460L 8002+C=C+8002460
¥6,512
¥7,163(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167235PF3506 x 620L 8002+C=C+8002620
¥7,433
¥8,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167251PF3506 x 4200L 8002+C=C+80024200
¥28,043
¥30,847(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167409PF3506 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥147,792
¥162,571(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167795PF3506 x 4500L 8002+C=C+80024500
¥29,770
¥32,747(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172765PF3506 x 750L 8002+C=C+8002750
¥8,182
¥9,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173456PF3506 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥27,468
¥30,215(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174795PF3506 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥22,286
¥24,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175590PF3506 x 230L 8002+C=C+8002230
¥5,188
¥5,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178277PF3506 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥30,922
¥34,014(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178329PF3506 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥18,832
¥20,715(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179975PF3506 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥95,978
¥105,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188576PF3506 x 480L 8002+C=C+8002480
¥6,628
¥7,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191218PF3506 x 940L 8002+C=C+8002940
¥9,276
¥10,204(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191401PF3506 x 1450L 8002+C=C+80021450
¥12,212
¥13,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192871PF3506 x 520L 8002+C=C+8002520
¥6,858
¥7,544(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195811PF3506 x 850L 8002+C=C+8002850
¥8,758
¥9,634(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196845PF3506 x 210L 8002+C=C+8002210
¥5,073
¥5,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199916PF3506 x 340L 8002+C=C+8002340
¥5,822
¥6,404(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200029PF3506 x 720L 8002+C=C+8002720
¥8,009
¥8,810(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202086PF3506 x 680L 8002+C=C+8002680
¥7,779
¥8,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202445PF3506 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥72,949
¥80,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202680PF3506 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥23,438
¥25,782(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203276PF3506 x 290L 8002+C=C+8002290
¥5,533
¥6,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207720PF3506 x 780L 8002+C=C+8002780
¥8,355
¥9,191(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210075PF3506 x 1600L 8002+C=C+80021600
¥13,075
¥14,383(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216068PF3506 x 240L 8002+C=C+8002240
¥5,246
¥5,771(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217949PF3506 x 440L 8002+C=C+8002440
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220591PF3506 x 560L 8002+C=C+8002560
¥7,088
¥7,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221327PF3506 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥11,923
¥13,115(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222901PF3506 x 470L 8002+C=C+8002470
¥6,570
¥7,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230585PF3506 x 2300L 8002+C=C+80022300
¥17,105
¥18,816(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231477PF3506 x 400L 8002+C=C+8002400
¥6,166
¥6,783(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233130PF3506 x 11000L 8002+C=C+800211000
¥67,192
¥73,911(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235099PF3506 x 910L 8002+C=C+8002910
¥9,103
¥10,013(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240778PF3506 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥9,620
¥10,582(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245371PF3506 x 630L 8002+C=C+8002630
¥7,490
¥8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249677PF3506 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥30,346
¥33,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250937PF3506 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥22,862
¥25,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251610PF3506 x 860L 8002+C=C+8002860
¥8,815
¥9,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251655PF3506 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥14,226
¥15,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256336PF3506 x 760L 8002+C=C+8002760
¥8,239
¥9,063(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259091PF3506 x 530L 8002+C=C+8002530
¥6,915
¥7,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261647PF3506 x 730L 8002+C=C+8002730
¥8,066
¥8,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264526PF3506 x 3900L 8002+C=C+80023900
¥26,316
¥28,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265576PF3506 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥41,285
¥45,414(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267071PF3506 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥24,013
¥26,414(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267956PF3506 x 7500L 8002+C=C+80027500
¥47,042
¥51,746(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする