曜日別特売

PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF3506 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
110
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:19.2
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168075PF3506 x 690L 8001+F=F+8001690
¥7,836
¥8,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176771PF3506 x 820L 8001+F=F+8001820
¥8,585
¥9,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181111PF3506 x 930L 8001+F=F+8001930
¥9,218
¥10,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181689PF3506 x 430L 8001+F=F+8001430
¥6,339
¥6,973(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182301PF3506 x 4100L 8001+F=F+80014100
¥27,468
¥30,215(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184060PF3506 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥32,649
¥35,914(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184245PF3506 x 280L 8001+F=F+8001280
¥5,476
¥6,024(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185171PF3506 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥107,492
¥118,241(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185697PF3506 x 800L 8001+F=F+8001800
¥8,469
¥9,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189739PF3506 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥95,978
¥105,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190195PF3506 x 720L 8001+F=F+8001720
¥8,009
¥8,810(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190877PF3506 x 1450L 8001+F=F+80011450
¥12,212
¥13,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193230PF3506 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥18,256
¥20,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194088PF3506 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥14,226
¥15,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194709PF3506 x 770L 8001+F=F+8001770
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195330PF3506 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥21,135
¥23,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197895PF3506 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥13,650
¥15,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198979PF3506 x 220L 8001+F=F+8001220
¥5,130
¥5,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201700PF3506 x 940L 8001+F=F+8001940
¥9,276
¥10,204(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202095PF3506 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥22,286
¥24,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204685PF3506 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥9,620
¥10,582(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204981PF3506 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥28,619
¥31,481(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205340PF3506 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥72,949
¥80,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206767PF3506 x 510L 8001+F=F+8001510
¥6,800
¥7,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207135PF3506 x 360L 8001+F=F+8001360
¥5,936
¥6,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211685PF3506 x 860L 8001+F=F+8001860
¥8,815
¥9,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212209PF3506 x 350L 8001+F=F+8001350
¥5,879
¥6,467(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214029PF3506 x 1100L 8001+F=F+80011100
¥10,196
¥11,216(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215901PF3506 x 900L 8001+F=F+8001900
¥9,045
¥9,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217005PF3506 x 230L 8001+F=F+8001230
¥5,188
¥5,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218360PF3506 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥30,922
¥34,014(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219367PF3506 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥20,559
¥22,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219410PF3506 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥10,485
¥11,534(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221546PF3506 x 590L 8001+F=F+8001590
¥7,260
¥7,986(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228406PF3506 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥11,348
¥12,483(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231039PF3506 x 370L 8001+F=F+8001370
¥5,995
¥6,595(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232335PF3506 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥25,740
¥28,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234295PF3506 x 980L 8001+F=F+8001980
¥9,506
¥10,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235765PF3506 x 460L 8001+F=F+8001460
¥6,512
¥7,163(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237601PF3506 x 5500L 8001+F=F+80015500
¥35,528
¥39,081(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238635PF3506 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥19,983
¥21,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240428PF3506 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥17,680
¥19,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241259PF3506 x 1200L 8001+F=F+80011200
¥10,772
¥11,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241451PF3506 x 670L 8001+F=F+8001670
¥7,722
¥8,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245170PF3506 x 390L 8001+F=F+8001390
¥6,109
¥6,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248390PF3506 x 3600L 8001+F=F+80013600
¥24,589
¥27,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248661PF3506 x 17000L 8001+F=F+800117000
¥101,735
¥111,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249047PF3506 x 210L 8001+F=F+8001210
¥5,073
¥5,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250000PF3506 x 8000L 8001+F=F+80018000
¥49,920
¥54,912(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250009PF3506 x 610L 8001+F=F+8001610
¥7,376
¥8,114(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする