曜日別特売

PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166456PFH04 x 610L SUS C=C610
¥11,556
¥12,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169457PFH04 x 550L SUS C=C550
¥11,388
¥12,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172896PFH04 x 300L SUS C=C300
¥10,685
¥11,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178609PFH04 x 470L SUS C=C470
¥11,162
¥12,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181996PFH04 x 1500L SUS C=C1500
¥14,050
¥15,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183658PFH04 x 50000L SUS C=C50000
¥150,058
¥165,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186440PFH04 x 1300L SUS C=C1300
¥13,489
¥14,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187280PFH04 x 2500L SUS C=C2500
¥16,855
¥18,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187946PFH04 x 370L SUS C=C370
¥10,882
¥11,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193659PFH04 x 960L SUS C=C960
¥12,536
¥13,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193826PFH04 x 1650L SUS C=C1650
¥14,472
¥15,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195138PFH04 x 230L SUS C=C230
¥10,490
¥11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196337PFH04 x 4700L SUS C=C4700
¥23,025
¥25,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196389PFH04 x 1050L SUS C=C1050
¥12,789
¥14,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196450PFH04 x 730L SUS C=C730
¥11,892
¥13,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196687PFH04 x 670L SUS C=C670
¥11,723
¥12,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197701PFH04 x 890L SUS C=C890
¥12,340
¥13,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198437PFH04 x 3000L SUS C=C3000
¥18,256
¥20,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203285PFH04 x 5000L SUS C=C5000
¥23,865
¥26,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208456PFH04 x 240L SUS C=C240
¥10,518
¥11,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208901PFH04 x 2600L SUS C=C2600
¥17,135
¥18,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210407PFH04 x 3800L SUS C=C3800
¥20,500
¥22,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211509PFH04 x 680L SUS C=C680
¥11,752
¥12,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212559PFH04 x 560L SUS C=C560
¥11,415
¥12,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213767PFH04 x 800L SUS C=C800
¥12,088
¥13,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215289PFH04 x 510L SUS C=C510
¥11,276
¥12,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223348PFH04 x 13000L SUS C=C13000
¥46,299
¥50,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223418PFH04 x 590L SUS C=C590
¥11,499
¥12,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224039PFH04 x 580L SUS C=C580
¥11,470
¥12,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224529PFH04 x 320L SUS C=C320
¥10,743
¥11,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225125PFH04 x 4400L SUS C=C4400
¥22,183
¥24,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225965PFH04 x 780L SUS C=C780
¥12,032
¥13,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230181PFH04 x 1600L SUS C=C1600
¥14,330
¥15,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231030PFH04 x 440L SUS C=C440
¥11,079
¥12,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231450PFH04 x 270L SUS C=C270
¥10,602
¥11,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232868PFH04 x 210L SUS C=C210
¥10,435
¥11,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233166PFH04 x 990L SUS C=C990
¥12,620
¥13,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236325PFH04 x 860L SUS C=C860
¥12,256
¥13,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242081PFH04 x 340L SUS C=C340
¥10,799
¥11,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243000PFH04 x 530L SUS C=C530
¥11,332
¥12,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244777PFH04 x 930L SUS C=C930
¥12,453
¥13,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244847PFH04 x 830L SUS C=C830
¥12,173
¥13,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247236PFH04 x 5500L SUS C=C5500
¥25,268
¥27,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247349PFH04 x 10000L SUS C=C10000
¥37,886
¥41,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249029PFH04 x 450L SUS C=C450
¥11,106
¥12,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250115PFH04 x 720L SUS C=C720
¥11,865
¥13,052(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252021PFH04 x 750L SUS C=C750
¥11,948
¥13,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252319PFH04 x 25000L SUS C=C25000
¥79,950
¥87,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253667PFH04 x 3900L SUS C=C3900
¥20,780
¥22,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253746PFH04 x 820L SUS C=C820
¥12,145
¥13,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする