曜日別特売

PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166639PFH04 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥21,698
¥23,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169256PFH04 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥23,380
¥25,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169369PFH04 x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥15,809
¥17,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173770PFH04 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥96,572
¥106,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173815PFH04 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥14,099
¥15,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174217PFH04 x 720L SUS 8002+C=C+8002720
¥14,465
¥15,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174260PFH04 x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥17,212
¥18,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177017PFH04 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥51,703
¥56,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178950PFH04 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥17,913
¥19,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179309PFH04 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥14,745
¥16,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180569PFH04 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥21,979
¥24,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181156PFH04 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥14,520
¥15,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182319PFH04 x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥22,539
¥24,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183491PFH04 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥13,623
¥14,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184656PFH04 x 1850L SUS 8002+C=C+80021850
¥17,633
¥19,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188251PFH04 x 40000L SUS 8002+C=C+800240000
¥124,615
¥137,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188531PFH04 x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥25,343
¥27,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189495PFH04 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥15,220
¥16,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190421PFH04 x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥13,566
¥14,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191008PFH04 x 470L SUS 8002+C=C+8002470
¥13,762
¥15,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191270PFH04 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥43,290
¥47,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192819PFH04 x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥21,138
¥23,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193020PFH04 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥57,312
¥63,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195935PFH04 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥23,942
¥26,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198261PFH04 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥13,426
¥14,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199171PFH04 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥39,085
¥42,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202147PFH04 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥14,212
¥15,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204536PFH04 x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥13,258
¥14,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205970PFH04 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥54,508
¥59,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206015PFH04 x 850L SUS 8002+C=C+8002850
¥14,829
¥16,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210267PFH04 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥13,229
¥14,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210276PFH04 x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥14,968
¥16,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211195PFH04 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥14,015
¥15,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212620PFH04 x 260L SUS 8002+C=C+8002260
¥13,173
¥14,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215079PFH04 x 6500L SUS 8002+C=C+80026500
¥30,672
¥33,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224416PFH04 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥13,790
¥15,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228135PFH04 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥13,035
¥14,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232037PFH04 x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥17,352
¥19,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237296PFH04 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥14,576
¥16,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238066PFH04 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥36,280
¥39,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244041PFH04 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥19,175
¥21,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244646PFH04 x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥15,025
¥16,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249659PFH04 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥24,783
¥27,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250027PFH04 x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥15,192
¥16,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251759PFH04 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥15,950
¥17,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256370PFH04 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥14,603
¥16,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259206PFH04 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥18,613
¥20,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266380PFH04 x 2000L SUS 8002+C=C+80022000
¥18,052
¥19,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270011PFH04 x 1650L SUS 8002+C=C+80021650
¥17,072
¥18,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
88270178PFH04 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥13,090
¥14,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする