PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166341PFH04 x 2700L SUS F=F2700
¥17,416
¥19,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168285PFH04 x 330L SUS F=F330
¥10,770
¥11,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170577PFH04 x 920L SUS F=F920
¥12,425
¥13,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171530PFH04 x 15000L SUS F=F15000
¥51,908
¥57,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173411PFH04 x 940L SUS F=F940
¥12,480
¥13,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173901PFH04 x 230L SUS F=F230
¥10,490
¥11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174445PFH04 x 4200L SUS F=F4200
¥21,622
¥23,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178740PFH04 x 1050L SUS F=F1050
¥12,789
¥14,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179747PFH04 x 3100L SUS F=F3100
¥18,538
¥20,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183317PFH04 x 700L SUS F=F700
¥11,808
¥12,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183649PFH04 x 1000L SUS F=F1000
¥12,648
¥13,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186327PFH04 x 340L SUS F=F340
¥10,799
¥11,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187201PFH04 x 680L SUS F=F680
¥11,752
¥12,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187858PFH04 x 300L SUS F=F300
¥10,685
¥11,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189915PFH04 x 910L SUS F=F910
¥12,398
¥13,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194849PFH04 x 670L SUS F=F670
¥11,723
¥12,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195068PFH04 x 7000L SUS F=F7000
¥29,473
¥32,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196109PFH04 x 660L SUS F=F660
¥11,696
¥12,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196940PFH04 x 1550L SUS F=F1550
¥14,192
¥15,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199329PFH04 x 620L SUS F=F620
¥11,585
¥12,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199557PFH04 x 4700L SUS F=F4700
¥23,025
¥25,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199749PFH04 x 510L SUS F=F510
¥11,276
¥12,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200510PFH04 x 4100L SUS F=F4100
¥21,342
¥23,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203371PFH04 x 2200L SUS F=F2200
¥16,013
¥17,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203556PFH04 x 950L SUS F=F950
¥12,509
¥13,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206408PFH04 x 1700L SUS F=F1700
¥14,612
¥16,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206636PFH04 x 270L SUS F=F270
¥10,602
¥11,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207835PFH04 x 650L SUS F=F650
¥11,668
¥12,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213225PFH04 x 290L SUS F=F290
¥10,658
¥11,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214178PFH04 x 17000L SUS F=F17000
¥57,516
¥63,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216811PFH04 x 820L SUS F=F820
¥12,145
¥13,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217346PFH04 x 25000L SUS F=F25000
¥79,950
¥87,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218570PFH04 x 4500L SUS F=F4500
¥22,463
¥24,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218947PFH04 x 770L SUS F=F770
¥12,003
¥13,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219008PFH04 x 600L SUS F=F600
¥11,526
¥12,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219245PFH04 x 990L SUS F=F990
¥12,620
¥13,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220085PFH04 x 860L SUS F=F860
¥12,256
¥13,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222079PFH04 x 1200L SUS F=F1200
¥13,209
¥14,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222587PFH04 x 800L SUS F=F800
¥12,088
¥13,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226060PFH04 x 1100L SUS F=F1100
¥12,929
¥14,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228756PFH04 x 220L SUS F=F220
¥10,462
¥11,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231267PFH04 x 8000L SUS F=F8000
¥32,278
¥35,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231389PFH04 x 740L SUS F=F740
¥11,920
¥13,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233787PFH04 x 2300L SUS F=F2300
¥16,293
¥17,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235178PFH04 x 280L SUS F=F280
¥10,629
¥11,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236840PFH04 x 16000L SUS F=F16000
¥54,712
¥60,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237260PFH04 x 4900L SUS F=F4900
¥23,585
¥25,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239710PFH04 x 2400L SUS F=F2400
¥16,575
¥18,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240918PFH04 x 500L SUS F=F500
¥11,246
¥12,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241171PFH04 x 9500L SUS F=F9500
¥36,485
¥40,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする