PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166009PFH04 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥18,052
¥19,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168617PFH04 x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥25,625
¥28,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171067PFH04 x 2500L SUS 8001+F=F+80012500
¥19,455
¥21,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178591PFH04 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥20,576
¥22,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180456PFH04 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥16,230
¥17,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182940PFH04 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥23,660
¥26,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183177PFH04 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥24,783
¥27,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184191PFH04 x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥26,185
¥28,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189599PFH04 x 19000L SUS 8001+F=F+800119000
¥65,725
¥72,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190046PFH04 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥37,682
¥41,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193056PFH04 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥13,343
¥14,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194910PFH04 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥15,950
¥17,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197037PFH04 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥13,482
¥14,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197877PFH04 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥14,043
¥15,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198209PFH04 x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥16,089
¥17,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202190PFH04 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥15,389
¥16,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202305PFH04 x 280L SUS 8001+F=F+8001280
¥13,229
¥14,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202759PFH04 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥14,659
¥16,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206417PFH04 x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥13,846
¥15,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206706PFH04 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥36,280
¥39,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207598PFH04 x 25000L SUS 8001+F=F+800125000
¥82,550
¥90,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207799PFH04 x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥20,016
¥22,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207939PFH04 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥15,670
¥17,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212927PFH04 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥14,968
¥16,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214239PFH04 x 620L SUS 8001+F=F+8001620
¥14,185
¥15,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217380PFH04 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥14,885
¥16,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222420PFH04 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥30,672
¥33,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223138PFH04 x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥48,899
¥53,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223671PFH04 x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥51,703
¥56,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223951PFH04 x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥14,548
¥16,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226866PFH04 x 800L SUS 8001+F=F+8001800
¥14,688
¥16,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230549PFH04 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥57,312
¥63,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230951PFH04 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥17,633
¥19,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231730PFH04 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥15,053
¥16,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232841PFH04 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥96,572
¥106,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234146PFH04 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥14,520
¥15,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240191PFH04 x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥17,072
¥18,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240218PFH04 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥15,809
¥17,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240945PFH04 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥26,465
¥29,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243639PFH04 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥21,418
¥23,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246457PFH04 x 260L SUS 8001+F=F+8001260
¥13,173
¥14,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249345PFH04 x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥13,876
¥15,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249501PFH04 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥13,790
¥15,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250420PFH04 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥23,380
¥25,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253929PFH04 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥13,650
¥15,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254857PFH04 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥15,192
¥16,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256580PFH04 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥14,323
¥15,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257770PFH04 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥13,005
¥14,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259660PFH04 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥14,015
¥15,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259845PFH04 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥13,090
¥14,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする