曜日別特売

PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168319PFH04 x 770L 8002+C=C+8002770
¥5,355
¥5,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169141PFH04 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥73,302
¥80,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176387PFH04 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥29,836
¥32,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181339PFH04 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥7,122
¥7,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184446PFH04 x 220L 8002+C=C+8002220
¥3,813
¥4,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186948PFH04 x 880L 8002+C=C+8002880
¥5,663
¥6,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189328PFH04 x 3900L 8002+C=C+80023900
¥14,132
¥15,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189818PFH04 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥16,656
¥18,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196380PFH04 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥16,095
¥17,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196696PFH04 x 380L 8002+C=C+8002380
¥4,262
¥4,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197710PFH04 x 910L 8002+C=C+8002910
¥5,749
¥6,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197956PFH04 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥5,999
¥6,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199925PFH04 x 420L 8002+C=C+8002420
¥4,375
¥4,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199977PFH04 x 950L 8002+C=C+8002950
¥5,860
¥6,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201447PFH04 x 660L 8002+C=C+8002660
¥5,048
¥5,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201508PFH04 x 440L 8002+C=C+8002440
¥4,430
¥4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202515PFH04 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥59,280
¥65,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204290PFH04 x 750L 8002+C=C+8002750
¥5,299
¥5,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206731PFH04 x 5000L 8002+C=C+80025000
¥17,216
¥18,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209260PFH04 x 1850L 8002+C=C+80021850
¥8,385
¥9,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210066PFH04 x 920L 8002+C=C+8002920
¥5,776
¥6,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212026PFH04 x 310L 8002+C=C+8002310
¥4,066
¥4,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213390PFH04 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥53,672
¥59,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214589PFH04 x 550L 8002+C=C+8002550
¥4,739
¥5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215237PFH04 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥12,730
¥14,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215411PFH04 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥13,010
¥14,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217231PFH04 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥31,238
¥34,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219516PFH04 x 300L 8002+C=C+8002300
¥4,036
¥4,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220058PFH04 x 670L 8002+C=C+8002670
¥5,075
¥5,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221029PFH04 x 3600L 8002+C=C+80023600
¥13,290
¥14,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221099PFH04 x 1550L 8002+C=C+80021550
¥7,543
¥8,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221415PFH04 x 470L 8002+C=C+8002470
¥4,513
¥4,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223016PFH04 x 1600L 8002+C=C+80021600
¥7,682
¥8,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223926PFH04 x 650L 8002+C=C+8002650
¥5,019
¥5,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227049PFH04 x 390L 8002+C=C+8002390
¥4,289
¥4,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227171PFH04 x 340L 8002+C=C+8002340
¥4,150
¥4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228921PFH04 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥10,486
¥11,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234365PFH04 x 320L 8002+C=C+8002320
¥4,095
¥4,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237820PFH04 x 370L 8002+C=C+8002370
¥4,233
¥4,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240760PFH04 x 480L 8002+C=C+8002480
¥4,542
¥4,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243115PFH04 x 1450L 8002+C=C+80021450
¥7,262
¥7,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247586PFH04 x 200L 8002+C=C+8002200
¥3,756
¥4,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248880PFH04 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥6,280
¥6,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249449PFH04 x 40000L 8002+C=C+800240000
¥115,366
¥126,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253107PFH04 x 600L 8002+C=C+8002600
¥4,878
¥5,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256397PFH04 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥56,476
¥62,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259057PFH04 x 3100L 8002+C=C+80023100
¥11,889
¥13,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261927PFH04 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥28,433
¥31,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264325PFH04 x 860L 8002+C=C+8002860
¥5,608
¥6,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267028PFH04 x 430L 8002+C=C+8002430
¥4,402
¥4,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする