PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):300
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:13.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172851PFH04 x 620L F=F620
¥4,193
¥4,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174348PFH04 x 840L F=F840
¥4,809
¥5,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175416PFH04 x 4900L F=F4900
¥16,193
¥17,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175486PFH04 x 17000L F=F17000
¥50,125
¥55,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175511PFH04 x 690L F=F690
¥4,388
¥4,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178566PFH04 x 250L F=F250
¥3,155
¥3,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182748PFH04 x 700L F=F700
¥4,416
¥4,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191087PFH04 x 3000L F=F3000
¥10,865
¥11,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192076PFH04 x 430L F=F430
¥3,659
¥4,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192198PFH04 x 4400L F=F4400
¥14,792
¥16,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194228PFH04 x 990L F=F990
¥5,229
¥5,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195041PFH04 x 10000L F=F10000
¥30,495
¥33,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196538PFH04 x 1750L F=F1750
¥7,360
¥8,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201745PFH04 x 1450L F=F1450
¥6,519
¥7,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202899PFH04 x 8000L F=F8000
¥24,886
¥27,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205699PFH04 x 14000L F=F14000
¥41,712
¥45,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207056PFH04 x 9000L F=F9000
¥27,690
¥30,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208106PFH04 x 800L F=F800
¥4,696
¥5,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208691PFH04 x 4600L F=F4600
¥15,352
¥16,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210757PFH04 x 570L F=F570
¥4,052
¥4,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215910PFH04 x 590L F=F590
¥4,108
¥4,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216086PFH04 x 310L F=F310
¥3,323
¥3,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216156PFH04 x 1850L F=F1850
¥7,642
¥8,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216610PFH04 x 900L F=F900
¥4,976
¥5,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216628PFH04 x 790L F=F790
¥4,668
¥5,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217161PFH04 x 240L F=F240
¥3,126
¥3,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217355PFH04 x 7000L F=F7000
¥22,082
¥24,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217845PFH04 x 320L F=F320
¥3,352
¥3,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219620PFH04 x 370L F=F370
¥3,490
¥3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220040PFH04 x 960L F=F960
¥5,145
¥5,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220365PFH04 x 4000L F=F4000
¥13,669
¥15,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221826PFH04 x 380L F=F380
¥3,519
¥3,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223601PFH04 x 420L F=F420
¥3,632
¥3,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226875PFH04 x 20000L F=F20000
¥58,538
¥64,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227015PFH04 x 770L F=F770
¥4,612
¥5,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227959PFH04 x 670L F=F670
¥4,332
¥4,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229980PFH04 x 200L F=F200
¥3,013
¥3,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231328PFH04 x 3900L F=F3900
¥13,389
¥14,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234435PFH04 x 440L F=F440
¥3,688
¥4,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234697PFH04 x 18000L F=F18000
¥52,929
¥58,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240708PFH04 x 3400L F=F3400
¥11,988
¥13,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243237PFH04 x 6500L F=F6500
¥20,680
¥22,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245556PFH04 x 30000L F=F30000
¥86,580
¥95,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246990PFH04 x 3700L F=F3700
¥12,829
¥14,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247367PFH04 x 300L F=F300
¥3,293
¥3,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249169PFH04 x 860L F=F860
¥4,865
¥5,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249765PFH04 x 4800L F=F4800
¥15,913
¥17,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252477PFH04 x 910L F=F910
¥5,006
¥5,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257657PFH04 x 19000L F=F19000
¥55,733
¥61,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258305PFH04 x 230L F=F230
¥3,099
¥3,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする