PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):450
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17.4
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167655PFH06 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥29,816
¥32,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170927PFH06 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥15,690
¥17,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172117PFH06 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥36,423
¥40,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173998PFH06 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥16,763
¥18,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177200PFH06 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥15,525
¥17,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177367PFH06 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥16,599
¥18,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177410PFH06 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥15,153
¥16,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178006PFH06 x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥28,989
¥31,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178311PFH06 x 9000L SUS 8002+C=C+80029000
¥50,879
¥55,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178600PFH06 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥15,319
¥16,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180359PFH06 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥92,182
¥101,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182800PFH06 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥16,392
¥18,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185216PFH06 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥83,922
¥92,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185749PFH06 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥18,252
¥20,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185837PFH06 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥15,070
¥16,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186196PFH06 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥71,530
¥78,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186607PFH06 x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥21,555
¥23,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189958PFH06 x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥15,113
¥16,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191690PFH06 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥25,273
¥27,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195671PFH06 x 2300L SUS 8002+C=C+80022300
¥23,208
¥25,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195795PFH06 x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥34,358
¥37,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197071PFH06 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥18,869
¥20,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200065PFH06 x 20000L SUS 8002+C=C+800220000
¥96,312
¥105,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203118PFH06 x 6000L SUS 8002+C=C+80026000
¥38,489
¥42,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207178PFH06 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥21,762
¥23,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207546PFH06 x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥17,135
¥18,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207686PFH06 x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥14,905
¥16,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208517PFH06 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥31,880
¥35,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211825PFH06 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥15,235
¥16,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216235PFH06 x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥15,938
¥17,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216759PFH06 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥23,620
¥25,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217249PFH06 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥15,278
¥16,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217371PFH06 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥16,888
¥18,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217800PFH06 x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥67,400
¥74,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218771PFH06 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥33,533
¥36,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221020PFH06 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥15,815
¥17,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223120PFH06 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥15,856
¥17,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224258PFH06 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥16,848
¥18,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227040PFH06 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥17,796
¥19,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230366PFH06 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥24,032
¥26,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234329PFH06 x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥19,490
¥21,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235047PFH06 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥16,310
¥17,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236070PFH06 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥16,929
¥18,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236088PFH06 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥14,616
¥16,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237725PFH06 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥14,699
¥16,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238206PFH06 x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥42,619
¥46,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243700PFH06 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥24,859
¥27,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247769PFH06 x 960L SUS 8002+C=C+8002960
¥17,673
¥19,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252800PFH06 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥27,338
¥30,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255469PFH06 x 930L SUS 8002+C=C+8002930
¥17,549
¥19,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする