曜日別特売

PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):450
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:17.4
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88171451PFH06 x 530L SUS 8001+F=F+8001530
¥15,896
¥17,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173106PFH06 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥17,259
¥18,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174820PFH06 x 460L SUS 8001+F=F+8001460
¥15,609
¥17,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177078PFH06 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥17,838
¥19,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177175PFH06 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥14,988
¥16,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177656PFH06 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥15,690
¥17,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186537PFH06 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥16,062
¥17,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186790PFH06 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥14,533
¥15,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187517PFH06 x 17000L SUS 8001+F=F+800117000
¥83,922
¥92,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187605PFH06 x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥16,640
¥18,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187998PFH06 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥16,929
¥18,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191121PFH06 x 760L SUS 8001+F=F+8001760
¥16,848
¥18,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191665PFH06 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥15,029
¥16,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192058PFH06 x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥14,948
¥16,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193248PFH06 x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥42,619
¥46,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195707PFH06 x 550L SUS 8001+F=F+8001550
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197046PFH06 x 210L SUS 8001+F=F+8001210
¥14,576
¥16,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200555PFH06 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥16,310
¥17,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201386PFH06 x 520L SUS 8001+F=F+8001520
¥15,856
¥17,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205236PFH06 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥17,425
¥19,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207458PFH06 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥48,815
¥53,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208946PFH06 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥137,615
¥151,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209156PFH06 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥30,228
¥33,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212805PFH06 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥17,549
¥19,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215018PFH06 x 2000L SUS 8001+F=F+80012000
¥21,968
¥24,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215971PFH06 x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥20,522
¥22,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216768PFH06 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥25,273
¥27,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216926PFH06 x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥17,796
¥19,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218737PFH06 x 770L SUS 8001+F=F+8001770
¥16,888
¥18,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219428PFH06 x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥17,673
¥19,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222718PFH06 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥17,383
¥19,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222770PFH06 x 660L SUS 8001+F=F+8001660
¥16,433
¥18,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225247PFH06 x 940L SUS 8001+F=F+8001940
¥17,590
¥19,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227295PFH06 x 1750L SUS 8001+F=F+80011750
¥20,935
¥23,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227679PFH06 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥17,178
¥18,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233060PFH06 x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥28,163
¥30,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236438PFH06 x 1500L SUS 8001+F=F+80011500
¥19,902
¥21,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237461PFH06 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥17,755
¥19,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239816PFH06 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥16,186
¥17,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241146PFH06 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥36,423
¥40,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243246PFH06 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥75,660
¥83,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244470PFH06 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥21,349
¥23,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245161PFH06 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥15,113
¥16,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246570PFH06 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥18,663
¥20,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247909PFH06 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥46,749
¥51,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247936PFH06 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥15,278
¥16,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250359PFH06 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥16,102
¥17,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252730PFH06 x 590L SUS 8001+F=F+8001590
¥16,145
¥17,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255277PFH06 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥30,642
¥33,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257307PFH06 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥27,750
¥30,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする