曜日別特売

PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH06 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):450
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
70
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:17.4
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
153件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165790PFH06 x 3600L C=C3600
¥17,806
¥19,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168188PFH06 x 2600L C=C2600
¥13,675
¥15,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168958PFH06 x 580L C=C580
¥5,330
¥5,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170385PFH06 x 25000L C=C25000
¥106,192
¥116,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170681PFH06 x 1850L C=C1850
¥10,578
¥11,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172939PFH06 x 860L C=C860
¥6,488
¥7,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173551PFH06 x 550L C=C550
¥5,209
¥5,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175556PFH06 x 770L C=C770
¥6,116
¥6,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179135PFH06 x 300L C=C300
¥4,176
¥4,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181129PFH06 x 1500L C=C1500
¥9,130
¥10,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181637PFH06 x 1750L C=C1750
¥10,163
¥11,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183256PFH06 x 540L C=C540
¥5,166
¥5,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186659PFH06 x 20000L C=C20000
¥85,540
¥94,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189906PFH06 x 15000L C=C15000
¥64,889
¥71,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190177PFH06 x 230L C=C230
¥3,886
¥4,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191358PFH06 x 630L C=C630
¥5,539
¥6,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193668PFH06 x 1050L C=C1050
¥7,273
¥8,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195777PFH06 x 430L C=C430
¥4,713
¥5,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197150PFH06 x 1600L C=C1600
¥9,545
¥10,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198410PFH06 x 480L C=C480
¥4,919
¥5,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198665PFH06 x 3800L C=C3800
¥18,632
¥20,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199986PFH06 x 2500L C=C2500
¥13,260
¥14,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200090PFH06 x 200L C=C200
¥3,762
¥4,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200309PFH06 x 2300L C=C2300
¥12,436
¥13,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202488PFH06 x 5500L C=C5500
¥25,652
¥28,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202698PFH06 x 950L C=C950
¥6,859
¥7,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202996PFH06 x 13000L C=C13000
¥56,629
¥62,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207239PFH06 x 380L C=C380
¥4,506
¥4,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207318PFH06 x 240L C=C240
¥3,928
¥4,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207948PFH06 x 320L C=C320
¥4,258
¥4,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208298PFH06 x 760L C=C760
¥6,076
¥6,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212769PFH06 x 2900L C=C2900
¥14,913
¥16,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213329PFH06 x 1400L C=C1400
¥8,719
¥9,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213688PFH06 x 6000L C=C6000
¥27,718
¥30,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214720PFH06 x 890L C=C890
¥6,612
¥7,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214729PFH06 x 2200L C=C2200
¥12,022
¥13,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217057PFH06 x 4900L C=C4900
¥23,175
¥25,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223567PFH06 x 700L C=C700
¥5,828
¥6,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227591PFH06 x 420L C=C420
¥4,672
¥5,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227776PFH06 x 960L C=C960
¥6,902
¥7,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228239PFH06 x 1800L C=C1800
¥10,372
¥11,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229621PFH06 x 3100L C=C3100
¥15,740
¥17,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230996PFH06 x 11000L C=C11000
¥48,369
¥53,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231888PFH06 x 8500L C=C8500
¥38,043
¥41,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232098PFH06 x 2000L C=C2000
¥11,196
¥12,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232186PFH06 x 14000L C=C14000
¥60,759
¥66,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233078PFH06 x 330L C=C330
¥4,299
¥4,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237506PFH06 x 260L C=C260
¥4,010
¥4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241031PFH06 x 19000L C=C19000
¥81,410
¥89,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241207PFH06 x 3900L C=C3900
¥19,045
¥20,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする