曜日別特売

PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168136PFH08 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥43,216
¥47,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170857PFH08 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥46,092
¥50,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171609PFH08 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥37,876
¥41,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172230PFH08 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥42,395
¥46,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173088PFH08 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥27,688
¥30,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173228PFH08 x 890L SUS 8002+C=C+8002890
¥30,029
¥33,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174409PFH08 x 2300L SUS 8002+C=C+80022300
¥35,822
¥39,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174479PFH08 x 1150L SUS 8002+C=C+80021150
¥31,098
¥34,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176229PFH08 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥104,425
¥114,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176317PFH08 x 250L SUS 8002+C=C+8002250
¥27,399
¥30,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182669PFH08 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥44,859
¥49,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187219PFH08 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥29,906
¥32,897(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187465PFH08 x 930L SUS 8002+C=C+8002930
¥30,195
¥33,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188086PFH08 x 790L SUS 8002+C=C+8002790
¥29,619
¥32,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188829PFH08 x 270L SUS 8002+C=C+8002270
¥27,483
¥30,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189441PFH08 x 880L SUS 8002+C=C+8002880
¥29,989
¥32,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191875PFH08 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥43,628
¥47,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196608PFH08 x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥28,633
¥31,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203039PFH08 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥28,099
¥30,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203836PFH08 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥75,669
¥83,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206645PFH08 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥30,276
¥33,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208176PFH08 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥28,962
¥31,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212367PFH08 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥40,340
¥44,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215980PFH08 x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥28,386
¥31,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217109PFH08 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥71,560
¥78,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217766PFH08 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥30,686
¥33,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218911PFH08 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥61,290
¥67,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220731PFH08 x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥37,055
¥40,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223391PFH08 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥28,920
¥31,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223689PFH08 x 3100L SUS 8002+C=C+80023100
¥39,109
¥43,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225737PFH08 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225929PFH08 x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥29,002
¥31,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226498PFH08 x 1850L SUS 8002+C=C+80021850
¥33,973
¥37,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227731PFH08 x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥28,592
¥31,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229630PFH08 x 870L SUS 8002+C=C+8002870
¥29,948
¥32,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229675PFH08 x 260L SUS 8002+C=C+8002260
¥27,442
¥30,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231145PFH08 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥27,893
¥30,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232615PFH08 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥29,496
¥32,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236517PFH08 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥31,508
¥34,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236621PFH08 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥27,935
¥30,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236718PFH08 x 300L SUS 8002+C=C+8002300
¥27,606
¥30,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238355PFH08 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥27,523
¥30,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238441PFH08 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥28,182
¥31,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238775PFH08 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥36,232
¥39,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239491PFH08 x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥32,330
¥35,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240349PFH08 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥28,550
¥31,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240559PFH08 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥35,412
¥38,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244357PFH08 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥29,126
¥32,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248995PFH08 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥28,798
¥31,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253001PFH08 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥83,885
¥92,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする