曜日別特売

PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166079PFH08 x 1750L SUS F=F1750
¥29,476
¥32,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167479PFH08 x 3900L SUS F=F3900
¥38,309
¥42,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167951PFH08 x 3500L SUS F=F3500
¥36,665
¥40,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168389PFH08 x 590L SUS F=F590
¥24,712
¥27,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169335PFH08 x 520L SUS F=F520
¥24,425
¥26,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170918PFH08 x 1400L SUS F=F1400
¥28,039
¥30,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171600PFH08 x 290L SUS F=F290
¥23,479
¥25,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174138PFH08 x 3700L SUS F=F3700
¥37,488
¥41,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174375PFH08 x 700L SUS F=F700
¥25,163
¥27,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176518PFH08 x 210L SUS F=F210
¥23,150
¥25,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176859PFH08 x 570L SUS F=F570
¥24,629
¥27,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177611PFH08 x 2600L SUS F=F2600
¥32,969
¥36,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178496PFH08 x 390L SUS F=F390
¥23,889
¥26,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179607PFH08 x 550L SUS F=F550
¥24,548
¥27,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182766PFH08 x 560L SUS F=F560
¥24,588
¥27,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183816PFH08 x 9500L SUS F=F9500
¥61,313
¥67,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184891PFH08 x 1600L SUS F=F1600
¥28,860
¥31,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191638PFH08 x 1200L SUS F=F1200
¥27,218
¥29,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191979PFH08 x 4800L SUS F=F4800
¥42,006
¥46,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193528PFH08 x 1850L SUS F=F1850
¥29,888
¥32,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195786PFH08 x 770L SUS F=F770
¥25,452
¥27,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202847PFH08 x 1700L SUS F=F1700
¥29,272
¥32,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205577PFH08 x 380L SUS F=F380
¥23,849
¥26,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206496PFH08 x 860L SUS F=F860
¥25,820
¥28,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206661PFH08 x 18000L SUS F=F18000
¥96,230
¥105,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207510PFH08 x 2500L SUS F=F2500
¥32,556
¥35,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213889PFH08 x 1150L SUS F=F1150
¥27,012
¥29,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215718PFH08 x 760L SUS F=F760
¥25,410
¥27,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220049PFH08 x 4400L SUS F=F4400
¥40,362
¥44,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221695PFH08 x 580L SUS F=F580
¥24,669
¥27,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223768PFH08 x 1250L SUS F=F1250
¥27,422
¥30,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223856PFH08 x 2100L SUS F=F2100
¥30,915
¥34,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228126PFH08 x 880L SUS F=F880
¥25,903
¥28,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231486PFH08 x 750L SUS F=F750
¥25,368
¥27,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232825PFH08 x 640L SUS F=F640
¥24,916
¥27,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236115PFH08 x 900L SUS F=F900
¥25,985
¥28,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238179PFH08 x 1050L SUS F=F1050
¥26,600
¥29,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238879PFH08 x 2400L SUS F=F2400
¥32,146
¥35,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240796PFH08 x 870L SUS F=F870
¥25,862
¥28,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243325PFH08 x 3100L SUS F=F3100
¥35,023
¥38,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245897PFH08 x 490L SUS F=F490
¥24,300
¥26,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246098PFH08 x 3600L SUS F=F3600
¥37,078
¥40,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247069PFH08 x 6500L SUS F=F6500
¥48,989
¥53,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249729PFH08 x 360L SUS F=F360
¥23,768
¥26,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249790PFH08 x 260L SUS F=F260
¥23,356
¥25,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253877PFH08 x 220L SUS F=F220
¥23,192
¥25,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253956PFH08 x 5000L SUS F=F5000
¥42,826
¥47,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254385PFH08 x 4900L SUS F=F4900
¥42,416
¥46,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255661PFH08 x 800L SUS F=F800
¥25,573
¥28,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256126PFH08 x 820L SUS F=F820
¥25,656
¥28,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする