曜日別特売

PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165826PFH08 x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥46,092
¥50,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170157PFH08 x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥28,058
¥30,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173700PFH08 x 6500L SUS 8001+F=F+80016500
¥53,075
¥58,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173745PFH08 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥36,232
¥39,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174725PFH08 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥92,100
¥101,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175958PFH08 x 4500L SUS 8001+F=F+80014500
¥44,859
¥49,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177297PFH08 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥31,508
¥34,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178049PFH08 x 260L SUS 8001+F=F+8001260
¥27,442
¥30,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178076PFH08 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥45,270
¥49,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184209PFH08 x 250L SUS 8001+F=F+8001250
¥27,399
¥30,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185609PFH08 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥30,029
¥33,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186555PFH08 x 8000L SUS 8001+F=F+80018000
¥59,236
¥65,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186799PFH08 x 4700L SUS 8001+F=F+80014700
¥45,682
¥50,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187675PFH08 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥63,345
¥69,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188366PFH08 x 610L SUS 8001+F=F+8001610
¥28,879
¥31,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192880PFH08 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥38,696
¥42,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196730PFH08 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥27,935
¥30,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197807PFH08 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥37,876
¥41,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197981PFH08 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥28,303
¥31,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198489PFH08 x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥27,606
¥30,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201307PFH08 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥29,249
¥32,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202217PFH08 x 460L SUS 8001+F=F+8001460
¥28,263
¥31,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203687PFH08 x 3300L SUS 8001+F=F+80013300
¥39,929
¥43,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203748PFH08 x 1950L SUS 8001+F=F+80011950
¥34,385
¥37,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203800PFH08 x 440L SUS 8001+F=F+8001440
¥28,182
¥31,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207117PFH08 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥75,669
¥83,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207975PFH08 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥28,140
¥30,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212936PFH08 x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥29,742
¥32,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213137PFH08 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥27,318
¥30,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213311PFH08 x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥27,359
¥30,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217696PFH08 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥29,126
¥32,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220268PFH08 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥30,276
¥33,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224705PFH08 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥29,578
¥32,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225536PFH08 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥30,686
¥33,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226096PFH08 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥40,340
¥44,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227189PFH08 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥27,975
¥30,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227496PFH08 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥35,822
¥39,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228108PFH08 x 830L SUS 8001+F=F+8001830
¥29,782
¥32,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228747PFH08 x 1800L SUS 8001+F=F+80011800
¥33,768
¥37,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228835PFH08 x 3600L SUS 8001+F=F+80013600
¥41,163
¥45,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231800PFH08 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥39,109
¥43,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231879PFH08 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥31,303
¥34,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233315PFH08 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥27,483
¥30,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234670PFH08 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥108,532
¥119,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234959PFH08 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥27,646
¥30,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236910PFH08 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥44,448
¥48,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243596PFH08 x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥37,465
¥41,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245416PFH08 x 650L SUS 8001+F=F+8001650
¥29,043
¥31,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245626PFH08 x 680L SUS 8001+F=F+8001680
¥29,168
¥32,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246369PFH08 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥28,345
¥31,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする