曜日別特売

PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166989PFH08 x 500L SUS R=R500
¥13,198
¥14,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168425PFH08 x 220L SUS R=R220
¥12,049
¥13,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168441PFH08 x 1500L SUS R=R1500
¥17,306
¥19,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169071PFH08 x 25000L SUS R=R25000
¥113,843
¥125,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170647PFH08 x 900L SUS R=R900
¥14,842
¥16,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179117PFH08 x 260L SUS R=R260
¥12,213
¥13,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179860PFH08 x 840L SUS R=R840
¥14,596
¥16,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181217PFH08 x 3000L SUS R=R3000
¥23,468
¥25,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181296PFH08 x 890L SUS R=R890
¥14,800
¥16,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181811PFH08 x 3900L SUS R=R3900
¥27,166
¥29,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183387PFH08 x 4600L SUS R=R4600
¥30,042
¥33,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184236PFH08 x 4700L SUS R=R4700
¥30,453
¥33,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187770PFH08 x 1350L SUS R=R1350
¥16,692
¥18,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190728PFH08 x 2300L SUS R=R2300
¥20,593
¥22,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191157PFH08 x 660L SUS R=R660
¥13,855
¥15,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192566PFH08 x 270L SUS R=R270
¥12,255
¥13,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196949PFH08 x 980L SUS R=R980
¥15,170
¥16,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201535PFH08 x 1050L SUS R=R1050
¥15,458
¥17,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201666PFH08 x 690L SUS R=R690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202436PFH08 x 1000L SUS R=R1000
¥15,252
¥16,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203775PFH08 x 6000L SUS R=R6000
¥35,792
¥39,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205735PFH08 x 480L SUS R=R480
¥13,116
¥14,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208639PFH08 x 860L SUS R=R860
¥14,678
¥16,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211308PFH08 x 510L SUS R=R510
¥13,240
¥14,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212568PFH08 x 2200L SUS R=R2200
¥20,183
¥22,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214747PFH08 x 4200L SUS R=R4200
¥28,399
¥31,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215840PFH08 x 920L SUS R=R920
¥14,925
¥16,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222815PFH08 x 280L SUS R=R280
¥12,295
¥13,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224021PFH08 x 4100L SUS R=R4100
¥27,988
¥30,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230348PFH08 x 600L SUS R=R600
¥13,610
¥14,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230418PFH08 x 340L SUS R=R340
¥12,542
¥13,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233139PFH08 x 670L SUS R=R670
¥13,898
¥15,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234058PFH08 x 780L SUS R=R780
¥14,349
¥15,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236481PFH08 x 1750L SUS R=R1750
¥18,333
¥20,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240175PFH08 x 590L SUS R=R590
¥13,569
¥14,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243605PFH08 x 1800L SUS R=R1800
¥18,539
¥20,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244156PFH08 x 1950L SUS R=R1950
¥19,156
¥21,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246317PFH08 x 560L SUS R=R560
¥13,445
¥14,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248986PFH08 x 970L SUS R=R970
¥15,129
¥16,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249510PFH08 x 300L SUS R=R300
¥12,378
¥13,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249781PFH08 x 870L SUS R=R870
¥14,719
¥16,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250018PFH08 x 1200L SUS R=R1200
¥16,075
¥17,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254087PFH08 x 730L SUS R=R730
¥14,143
¥15,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255006PFH08 x 1900L SUS R=R1900
¥18,949
¥20,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255356PFH08 x 820L SUS R=R820
¥14,513
¥15,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256799PFH08 x 830L SUS R=R830
¥14,553
¥16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258208PFH08 x 450L SUS R=R450
¥12,993
¥14,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258269PFH08 x 440L SUS R=R440
¥12,953
¥14,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261516PFH08 x 20000L SUS R=R20000
¥93,303
¥102,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262880PFH08 x 420L SUS R=R420
¥12,870
¥14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする