曜日別特売

PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165817PFH08 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥15,588
¥17,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166700PFH08 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥20,928
¥23,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167366PFH08 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥17,642
¥19,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168845PFH08 x 430L 8002+C=C+8002430
¥6,263
¥6,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170699PFH08 x 450L 8002+C=C+8002450
¥6,345
¥6,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172011PFH08 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥53,792
¥59,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174576PFH08 x 950L 8002+C=C+8002950
¥8,399
¥9,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179756PFH08 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥23,393
¥25,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183448PFH08 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥15,178
¥16,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183798PFH08 x 210L 8002+C=C+8002210
¥5,359
¥5,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188138PFH08 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥86,655
¥95,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189985PFH08 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥70,223
¥77,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194596PFH08 x 770L 8002+C=C+8002770
¥7,660
¥8,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196547PFH08 x 1500L 8002+C=C+80021500
¥10,658
¥11,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197238PFH08 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥27,089
¥29,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198726PFH08 x 810L 8002+C=C+8002810
¥7,823
¥8,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200327PFH08 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥41,468
¥45,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200415PFH08 x 260L 8002+C=C+8002260
¥5,565
¥6,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201061PFH08 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥10,248
¥11,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202226PFH08 x 8500L 8002+C=C+80028500
¥39,413
¥43,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203809PFH08 x 2900L 8002+C=C+80022900
¥16,409
¥18,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207887PFH08 x 1950L 8002+C=C+80021950
¥12,508
¥13,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208955PFH08 x 8000L 8002+C=C+80028000
¥37,359
¥41,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211448PFH08 x 800L 8002+C=C+8002800
¥7,782
¥8,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211658PFH08 x 940L 8002+C=C+8002940
¥8,358
¥9,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211728PFH08 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥18,873
¥20,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212970PFH08 x 570L 8002+C=C+8002570
¥6,838
¥7,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213076PFH08 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥23,805
¥26,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218001PFH08 x 410L 8002+C=C+8002410
¥6,180
¥6,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220618PFH08 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥18,052
¥19,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221239PFH08 x 790L 8002+C=C+8002790
¥7,742
¥8,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225211PFH08 x 7000L 8002+C=C+80027000
¥33,252
¥36,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227758PFH08 x 280L 8002+C=C+8002280
¥5,646
¥6,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227986PFH08 x 780L 8002+C=C+8002780
¥7,700
¥8,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229508PFH08 x 690L 8002+C=C+8002690
¥7,332
¥8,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231407PFH08 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥57,899
¥63,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233227PFH08 x 270L 8002+C=C+8002270
¥5,606
¥6,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241950PFH08 x 900L 8002+C=C+8002900
¥8,193
¥9,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243395PFH08 x 1900L 8002+C=C+80021900
¥12,300
¥13,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249370PFH08 x 540L 8002+C=C+8002540
¥6,715
¥7,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249598PFH08 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥24,625
¥27,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250167PFH08 x 970L 8002+C=C+8002970
¥8,480
¥9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251820PFH08 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥31,198
¥34,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253028PFH08 x 1550L 8002+C=C+80021550
¥10,863
¥11,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255925PFH08 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥18,463
¥20,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257158PFH08 x 340L 8002+C=C+8002340
¥5,893
¥6,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259109PFH08 x 1200L 8002+C=C+80021200
¥9,426
¥10,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264307PFH08 x 2000L 8002+C=C+80022000
¥12,712
¥13,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265226PFH08 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥8,809
¥9,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
88272759PFH08 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥15,999
¥17,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする