曜日別特売

PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166280PFH08 x 990L F=F990
¥7,448
¥8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168468PFH08 x 610L F=F610
¥5,888
¥6,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168861PFH08 x 2500L F=F2500
¥13,650
¥15,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169981PFH08 x 810L F=F810
¥6,709
¥7,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173691PFH08 x 3800L F=F3800
¥18,992
¥20,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175870PFH08 x 630L F=F630
¥5,970
¥6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178575PFH08 x 320L F=F320
¥4,696
¥5,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180350PFH08 x 7500L F=F7500
¥34,190
¥37,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180980PFH08 x 20000L F=F20000
¥85,540
¥94,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181181PFH08 x 9500L F=F9500
¥42,408
¥46,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181190PFH08 x 670L F=F670
¥6,135
¥6,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188461PFH08 x 1250L F=F1250
¥8,516
¥9,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189766PFH08 x 970L F=F970
¥7,366
¥8,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191096PFH08 x 960L F=F960
¥7,326
¥8,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193406PFH08 x 390L F=F390
¥4,983
¥5,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193711PFH08 x 18000L F=F18000
¥77,325
¥85,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194569PFH08 x 290L F=F290
¥4,573
¥5,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194831PFH08 x 2400L F=F2400
¥13,240
¥14,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196809PFH08 x 830L F=F830
¥6,790
¥7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197448PFH08 x 1500L F=F1500
¥9,543
¥10,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197868PFH08 x 3600L F=F3600
¥18,172
¥19,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200835PFH08 x 360L F=F360
¥4,862
¥5,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203468PFH08 x 4600L F=F4600
¥22,279
¥24,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203976PFH08 x 3400L F=F3400
¥17,349
¥19,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209619PFH08 x 4100L F=F4100
¥20,225
¥22,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210301PFH08 x 760L F=F760
¥6,505
¥7,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210651PFH08 x 250L F=F250
¥4,408
¥4,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213907PFH08 x 1800L F=F1800
¥10,776
¥11,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214860PFH08 x 640L F=F640
¥6,010
¥6,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217039PFH08 x 25000L F=F25000
¥106,080
¥116,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217118PFH08 x 3000L F=F3000
¥15,705
¥17,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218509PFH08 x 1000L F=F1000
¥7,489
¥8,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219340PFH08 x 590L F=F590
¥5,806
¥6,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220435PFH08 x 4700L F=F4700
¥22,690
¥24,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221388PFH08 x 200L F=F200
¥4,203
¥4,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221485PFH08 x 660L F=F660
¥6,092
¥6,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221957PFH08 x 540L F=F540
¥5,600
¥6,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224030PFH08 x 3700L F=F3700
¥18,582
¥20,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225317PFH08 x 8500L F=F8500
¥38,299
¥42,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235869PFH08 x 1450L F=F1450
¥9,339
¥10,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239177PFH08 x 6000L F=F6000
¥28,029
¥30,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241557PFH08 x 1200L F=F1200
¥8,312
¥9,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242370PFH08 x 1300L F=F1300
¥8,722
¥9,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245459PFH08 x 510L F=F510
¥5,478
¥6,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245608PFH08 x 580L F=F580
¥5,763
¥6,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247419PFH08 x 480L F=F480
¥5,353
¥5,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248469PFH08 x 380L F=F380
¥4,943
¥5,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248539PFH08 x 220L F=F220
¥4,286
¥4,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249528PFH08 x 230L F=F230
¥4,326
¥4,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251689PFH08 x 4000L F=F4000
¥19,813
¥21,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする