曜日別特売

PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166237PFH08 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥9,220
¥10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168328PFH08 x 290L 8001+F=F+8001290
¥5,688
¥6,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171085PFH08 x 870L 8001+F=F+8001870
¥8,070
¥8,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171880PFH08 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥22,570
¥24,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173246PFH08 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥45,575
¥50,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173350PFH08 x 2000L 8001+F=F+80012000
¥12,712
¥13,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176920PFH08 x 760L 8001+F=F+8001760
¥7,619
¥8,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178907PFH08 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥86,655
¥95,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182599PFH08 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥25,035
¥27,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185530PFH08 x 390L 8001+F=F+8001390
¥6,098
¥6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185801PFH08 x 700L 8001+F=F+8001700
¥7,372
¥8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194061PFH08 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥18,052
¥19,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194097PFH08 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥57,899
¥63,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196398PFH08 x 440L 8001+F=F+8001440
¥6,305
¥6,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199128PFH08 x 260L 8001+F=F+8001260
¥5,565
¥6,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203626PFH08 x 320L 8001+F=F+8001320
¥5,810
¥6,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203861PFH08 x 920L 8001+F=F+8001920
¥8,276
¥9,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205568PFH08 x 1950L 8001+F=F+80011950
¥12,508
¥13,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210197PFH08 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥20,106
¥22,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210791PFH08 x 250L 8001+F=F+8001250
¥5,522
¥6,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212306PFH08 x 740L 8001+F=F+8001740
¥7,536
¥8,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213661PFH08 x 820L 8001+F=F+8001820
¥7,865
¥8,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216016PFH08 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥12,096
¥13,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217197PFH08 x 620L 8001+F=F+8001620
¥7,043
¥7,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218701PFH08 x 4200L 8001+F=F+80014200
¥21,750
¥23,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218798PFH08 x 550L 8001+F=F+8001550
¥6,756
¥7,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219760PFH08 x 1200L 8001+F=F+80011200
¥9,426
¥10,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220548PFH08 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥82,548
¥90,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220566PFH08 x 600L 8001+F=F+8001600
¥6,962
¥7,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222411PFH08 x 2600L 8001+F=F+80012600
¥15,178
¥16,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224495PFH08 x 2100L 8001+F=F+80012100
¥13,123
¥14,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225195PFH08 x 1600L 8001+F=F+80011600
¥11,069
¥12,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227259PFH08 x 650L 8001+F=F+8001650
¥7,166
¥7,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228336PFH08 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥43,522
¥47,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228808PFH08 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥22,982
¥25,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229228PFH08 x 950L 8001+F=F+8001950
¥8,399
¥9,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229447PFH08 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥70,223
¥77,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229596PFH08 x 530L 8001+F=F+8001530
¥6,673
¥7,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230330PFH08 x 240L 8001+F=F+8001240
¥5,482
¥6,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234180PFH08 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥8,603
¥9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235221PFH08 x 310L 8001+F=F+8001310
¥5,769
¥6,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235546PFH08 x 360L 8001+F=F+8001360
¥5,976
¥6,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239159PFH08 x 200L 8001+F=F+8001200
¥5,318
¥5,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239649PFH08 x 460L 8001+F=F+8001460
¥6,386
¥7,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241871PFH08 x 420L 8001+F=F+8001420
¥6,222
¥6,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244269PFH08 x 890L 8001+F=F+8001890
¥8,152
¥8,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245940PFH08 x 800L 8001+F=F+8001800
¥7,782
¥8,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249711PFH08 x 720L 8001+F=F+8001720
¥7,453
¥8,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251461PFH08 x 910L 8001+F=F+8001910
¥8,233
¥9,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254096PFH08 x 540L 8001+F=F+8001540
¥6,715
¥7,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする