曜日別特売

PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):550
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
90
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:20.3
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
152件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167095PFH08 x 10000L R=R10000
¥44,126
¥48,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170008PFH08 x 570L R=R570
¥5,389
¥5,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171731PFH08 x 270L R=R270
¥4,158
¥4,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173097PFH08 x 7500L R=R7500
¥33,856
¥37,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175337PFH08 x 13000L R=R13000
¥56,450
¥62,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176116PFH08 x 940L R=R940
¥6,909
¥7,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176159PFH08 x 11000L R=R11000
¥48,235
¥53,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177270PFH08 x 2500L R=R2500
¥13,316
¥14,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178889PFH08 x 420L R=R420
¥4,773
¥5,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182845PFH08 x 910L R=R910
¥6,785
¥7,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183238PFH08 x 560L R=R560
¥5,348
¥5,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189319PFH08 x 540L R=R540
¥5,266
¥5,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192505PFH08 x 3000L R=R3000
¥15,370
¥16,907(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194605PFH08 x 780L R=R780
¥6,252
¥6,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195637PFH08 x 5000L R=R5000
¥23,586
¥25,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196590PFH08 x 720L R=R720
¥6,005
¥6,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196757PFH08 x 1900L R=R1900
¥10,852
¥11,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197841PFH08 x 400L R=R400
¥4,690
¥5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200905PFH08 x 9500L R=R9500
¥42,073
¥46,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206925PFH08 x 15000L R=R15000
¥64,666
¥71,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207851PFH08 x 550L R=R550
¥5,308
¥5,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209041PFH08 x 290L R=R290
¥4,239
¥4,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213871PFH08 x 3500L R=R3500
¥17,425
¥19,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214160PFH08 x 470L R=R470
¥4,978
¥5,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214817PFH08 x 390L R=R390
¥4,649
¥5,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216260PFH08 x 1150L R=R1150
¥7,772
¥8,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218326PFH08 x 210L R=R210
¥3,910
¥4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218807PFH08 x 4000L R=R4000
¥19,479
¥21,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225150PFH08 x 3200L R=R3200
¥16,193
¥17,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225789PFH08 x 3700L R=R3700
¥18,248
¥20,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226550PFH08 x 3100L R=R3100
¥15,783
¥17,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227076PFH08 x 1350L R=R1350
¥8,595
¥9,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227600PFH08 x 1850L R=R1850
¥10,648
¥11,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228598PFH08 x 300L R=R300
¥4,280
¥4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228896PFH08 x 950L R=R950
¥6,950
¥7,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230646PFH08 x 1550L R=R1550
¥9,415
¥10,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238590PFH08 x 820L R=R820
¥6,416
¥7,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238836PFH08 x 17000L R=R17000
¥72,883
¥80,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239676PFH08 x 810L R=R810
¥6,375
¥7,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240726PFH08 x 670L R=R670
¥5,800
¥6,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245057PFH08 x 450L R=R450
¥4,896
¥5,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246150PFH08 x 3800L R=R3800
¥18,658
¥20,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250797PFH08 x 760L R=R760
¥6,170
¥6,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252441PFH08 x 520L R=R520
¥5,185
¥5,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255286PFH08 x 630L R=R630
¥5,636
¥6,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256695PFH08 x 680L R=R680
¥5,842
¥6,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265007PFH08 x 750L R=R750
¥6,128
¥6,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265138PFH08 x 440L R=R440
¥4,856
¥5,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265795PFH08 x 330L R=R330
¥4,402
¥4,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266556PFH08 x 7000L R=R7000
¥31,803
¥34,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする