コスモス垣根アレンジ
コスモスをメインにした垣根風のアレンジです。片面仕様で、床に並べるだけで簡単に秋らしいディスプレイになります。空間を仕切る時にもお使いいただけます。
- 用途
- 片面仕様
- サイズ(cm)
- 幅40×奥行9×高さ31 ベース:幅38×奥行8
- 素材
- ポリエステル・ポリスチレン
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ



























