エアドール パンプキン 幅88cm×高さ65cm
大きなかぼちゃのエアドール。売場を楽しく盛り上げ、店舗のハロウィン装飾にぴったりで集客効果も抜群。子どもたちにも大人気です。飾るときに空気を入れて膨らませるので、片付けるときは小さくなり収納場所にも困りません。
- 用途
- 空気入れ付き 室内仕様
転倒防止のため、底に水を注入してください。
- 材質
- 塩化ビニル
- 質量(kg)
- 1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 88×80×65
- 内容量
- 1台
注意
※[サブサイズ]収納時:幅22.5×奥行15×高さ28cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ



























