曜日別特売

ガイコツデコレーションピック

ガイコツデコレーションピック - ストア・エキスプレスガイコツデコレーションピック - ストア・エキスプレスガイコツデコレーションピック - ストア・エキスプレスガイコツデコレーションピック - ストア・エキスプレス

ガイコツのピックのセットです。プランターや庭、カボチャなどに挿して、ハロウィンを盛り上げます。ホラーグッズを飾って、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
セット内容:頭蓋骨×1個 手×2個
材質
ポリエチレン・ポリエステル
寸法(cm)
頭蓋骨:幅9×奥行5×高さ12.5 手:幅7.2×高さ15
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031955578800-8432
オープン
¥889
¥978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする