曜日別特売

LEDパンプキンランタン

LEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレスLEDパンプキンランタン - ストア・エキスプレス

光るカボチャで注目度アップ!中のLEDを点灯させると目や口が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売) 室内仕様
材質
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031953478800-8119S約0.223×21×21
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
031954518800-81253連約0.522×22×46
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする