曜日別特売

LEDクリスタルグロー ゴースト

LEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレスLEDクリスタルグロー ゴースト - ストア・エキスプレス

屋外でも使えるLEDイルミネーションライトです。ビッグサイズのイルミネーションライトでハロウィンナイトを盛り上げよう!

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 連結不可 防滴仕様 コード色:ホワイト
材質
ABS樹脂・鉄
質量(kg)
10.5
サイズ
大
消費電力(W)
11
コード長さ(m)
1.5
全高(cm)
132~185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ゴースト:40×98×90
内容量
1台
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031953383107-8
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,080/税込¥2,288
北海道地方数量1につき¥3,550/税込¥3,905
沖縄地方数量1につき¥4,980/税込¥5,478
離島数量1につき¥4,980/税込¥5,478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする