シャインオーガンジーシート 112cm幅×2m

シャインオーガンジーシート 112cm幅×2m - ストア・エキスプレスシャインオーガンジーシート 112cm幅×2m - ストア・エキスプレスシャインオーガンジーシート 112cm幅×2m - ストア・エキスプレス

透け感のあるオーガンジー生地のシートです。イエロー・オレンジ・ワインの秋らしい3色展開で、カーテンのように垂らしたりテーブルに敷いたりして秋色のディスプレイを演出できます。

用途
片面仕様 折りたたんだ状態でのお届けのため、開封前は掲載画像の色よりも濃く見えます。あらかじめご了承ください。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.03
色
ワイン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
112×2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884553108784-7528
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする