PRO:TRUST(プロトラスト)
ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88459510
品番
S230XH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
深場や潮流の早い状況にマッチしたストロングモデル
用途
人気の一つテンヤ専用ロッドがリニューアル! Fuji Kガイド アルコナイトリング(TOP-GはSic)
仕様
穂先:チューブラー
全長(cm)
230
錘負荷(号)
4~25
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。