PRO:TRUST(プロトラスト)
ANESTA(アネスタ)一つテンヤRS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88459765
品番
S230H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
積極的な誘いと掛け合わせの釣りにマッチしたアグレッシブモデル
用途
人気の一つテンヤ専用ロッドがリニューアル! Fuji Kガイド アルコナイトリング(TOP-GはSic)
仕様
穂先:チューブラー
全長(cm)
230
錘負荷(号)
3~20
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。