USB変換アダプタ USB3.2-LAN 1Gbps
USB-Aポートに接続するだけで有線LANが使えるため、LANポートを搭載していない薄型ノートパソコンやゲーム機のネット環境を手軽に整えられます。
最大1Gbpsの高速通信に対応しているため、オンライン会議や動画視聴、ゲームプレイも安定した有線接続で快適に使えます。
ドライバの手動インストール不要で接続するだけで使えるため、初めて有線LANアダプターを使う方でも迷わず簡単に使用できます。
MACアドレスのパススルー機能に対応しているため、端末管理やネットワーク認証を行うオフィス環境でも使いやすいです。
パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。
持ち運びやすい長さ約10cmのケーブル一体式タイプで、外出先やデスク周りでも取り回しやすく快適に使えます。
接続すると搭載されたLEDランプが点灯するため、通信状況を一目でチェックできて安心して使えます。
USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
- 内容量
- 1個
注意
※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB 5Gbps以上に対応したポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ