曜日別特売

ワイヤレスサイレントキーボード&マウス

ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)ワイヤレスサイレントキーボード&マウス - uniq(ユニーク)

レシーバー1つでマウス+キーボードに接続
〇サイレントキーキャップ&サイレントスイッチを採用
〇万が一、水をこぼしても安心!排水構造を採用
〇ワイヤレスでデスクがスッキリ
〇傾斜角調整スタンドを装備
〇マウス単体での操作にも対応し、外出先でも快適に使用できます。
〇省電力モード搭載

電源
単3乾電池
対応OS
Windowsパソコン、Mac、chromebook/Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
センサー
光学式
キー配列
日本語105キー
解像度
【マウス】1200dpi
寿命
【スクロール】100,000回
キー
メンブレン式
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線規格
2.4GHz
クリック数
300万クリック
ボタン仕様
【マウス】左右ボタン静音
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462276MK48367GBK
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする