曜日別特売
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276

MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276
MK48367GBK ワイヤレスサイレントキーボード&マウス uniq(ユニーク) 88462276

ワイヤレスサイレントキーボード&マウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
88462276
品番
MK48367GBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

レシーバー1つでマウス+キーボードに接続
〇サイレントキーキャップ&サイレントスイッチを採用
〇万が一、水をこぼしても安心!排水構造を採用
〇ワイヤレスでデスクがスッキリ
〇傾斜角調整スタンドを装備
〇マウス単体での操作にも対応し、外出先でも快適に使用できます。
〇省電力モード搭載

電源
単3乾電池
対応OS
Windowsパソコン、Mac、chromebook/Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
センサー
光学式
キー配列
日本語105キー
解像度
【マウス】1200dpi
寿命
【スクロール】100,000回
キー
メンブレン式
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線規格
2.4GHz
クリック数
300万クリック
ボタン仕様
【マウス】左右ボタン静音

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする