ポールハンガー
天然木のぬくもりを感じる北欧風デザインの「helppo」シリーズより、あると嬉しい収納アイテムやスリムなデスク、機能的なスツールが登場しました。
シリーズで揃えて置けば、お部屋に統一感が生まれます。
木目を活かしたデザインが優しい印象を与え、お部屋の雰囲気を明るくしてくれます。
- 材質
- 天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装
- 質量(kg)
- 2
- 色
- ナチュラル
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 50×50×169
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ

































