カバー付きハンガーラック

カバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフト

収納力と置きやすさを両立した、使い勝手のよいミドルサイズです。
ホコリを防ぐカバー付き。毎日の衣類をまとめてすっきり収納できます。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。ファスナー開閉で出し入れもスムーズ。
扉は束ねて固定できるので、開けたままでも衣類の出し入れがラクに行えます。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス3個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
程よい収納力で寝室やクローゼット代わりにもおすすめです。
カバーは手洗いできるので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
耐荷重:ハンガーバー10kg,棚布1枚6kg,引出し1個2kg,全体耐荷重28kg

用途
サイズ(約)
幅90.5×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
4.7 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国
引出し
3杯
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099720HR-WC17B3 GY
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,360/税込¥1,496
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする