カバー付きハンガーラック
ホコリを防ぐカバー付き。スリム設計で省スペースにもすっきり置けます。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。ファスナー開閉で出し入れもスムーズ。
扉は束ねて固定できるので、開けたままで衣類の出し入れがラクに行えます。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス2個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
ファスナー式カバーで衣類をしっかり保護。見た目もすっきり整います。
カバーは手洗いできるので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
耐荷重:ハンガーバー10kg,棚布1枚6kg,引出し1個2kg,全体耐荷重28kg
- 用途
- サイズ(約)
幅74×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
4.1 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国
- 引出し
- 2杯
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥290/税込¥319 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ

































