曜日別特売

上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR

上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR - 不二貿易上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR - 不二貿易上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR - 不二貿易上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR - 不二貿易上下棚付掛けて置けるスタイルハンガーラックDBR - 不二貿易
耐荷重(kg)
【ハンガーバー】5、【各棚】10、【全体】25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×390×1600
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0490561286208
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする