曜日別特売

FUMI クリスタル

FUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックスFUMI クリスタル - メテックス

コンパクトなバックチャーム・ブレスレットがバッグハンガーに変身

用途
カバンかけ用に。
材質
亜鉛合金、ラバー
縦(mm)
70
横(mm)
50
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JEFMCR-GD 0490661904906619JEFMCR-GD362-2645ゴールド
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
JEFMCR-MS 0490664604906646JEFMCR-MS362-4171マットシルバー
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする