カバー付きハンガーラック

カバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフトカバー付きハンガーラック - フクダクラフト

ワイドサイズでたっぷり収納。家族みんなの衣類もまとめて掛けられる大容量タイプのハンガーラックです。
収納力抜群のワイド設計。季節物やコート類もゆったり収納できます。
ホコリを防ぐカバー付きで、大切な衣類をしっかり守ります。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。ファスナー開閉で出し入れもスムーズ。
扉は束ねて固定できるので、開けたままでも衣類の出し入れがラクに行えます。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス4個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
組立て方を変えることで、ロングコートやワンピースなど丈の長い衣類も収納しやすくなります。
カバーは手洗いできるので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
耐荷重:ハンガーバー(長)10kg,ハンガーバー(短)5kg,棚布(大)1枚6kg,棚布(小)1枚2kg,
引出し(大)2kg,引出し(小)1個2kg,全体耐荷重40kg

用途
サイズ(約)
幅127.5×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
6.7 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国
引出し
4杯
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099738HR-WC17B4 GY
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,360/税込¥1,496
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする