NOJIMA ENGINEERING
Z110キット
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
有
キット内容
フロントフェンダー、タンクカバー、アンダーカウル、ライトカバー、シートカウル
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR11003-08
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00117517
NCW621FS-WT-RC
白ゲル(未塗装)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00117788
NCW621FS-BK
黒ゲル(未塗装)
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください