画像はイメージです。実際の商品は黒ゲル仕上げです。
NOJIMA ENGINEERING
Z110キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒ゲル(未塗装)
白ゲル(未塗装)
¥109,800
黒ゲル(未塗装)
¥139,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00117788
品番
NCW621FS-BK
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
色
黒ゲル(未塗装)
仕様
ストリート
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
有
キット内容
フロントフェンダー、タンクカバー、アンダーカウル、ライトカバー、シートカウル
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR11003-08