エンジンスライダー

エンジンスライダー - NOJIMA ENGINEERINGエンジンスライダー - NOJIMA ENGINEERINGエンジンスライダー - NOJIMA ENGINEERINGエンジンスライダー - NOJIMA ENGINEERINGエンジンスライダー - NOJIMA ENGINEERING
付属品
取り付けボルト、カラー類付属
材質
ジュラコン(R)、アルミ削り出し取り付けエンジンマウントカラー(アルマイト仕上げ)
寸法(mm)
ジュラコン(R)サイズ Φ45-40×80
色
ジュラコン(R):ブラック / マウントパーツ:ガンメタ(アルマイト)
加工
無
キット内容
左右セット
内容量
1個
注意
※エンジンや車体へのダメージ軽減を目的としたパーツであり、破損等を完全に防ぐ事ができるものではありません。又、転倒の状況によっては、装着していない場合よりも破損の程度が大きくなる場合もあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NJ-SL618G 0012140100121401NJ-SL618GZRX1100/ZRX1200R/Sへの適合は未確認です。『ジュラコン(R)』はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
NJ-SL650G 0012307200123072NJ-SL650G『ジュラコン(R)』はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする