NJ-SL650G エンジンスライダー NOJIMA ENGINEERING 00123072

NJ-SL650G エンジンスライダー NOJIMA ENGINEERING 00123072
NJ-SL650G エンジンスライダー NOJIMA ENGINEERING 00123072
NJ-SL650G エンジンスライダー NOJIMA ENGINEERING 00123072

エンジンスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20
注文コード
00123072
品番
NJ-SL650G
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
備考
『ジュラコン(R)』はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20
付属品
取り付けボルト、カラー類付属
材質
ジュラコン(R)、アルミ削り出し取り付けエンジンマウントカラー(アルマイト仕上げ)
寸法(mm)
ジュラコン(R)サイズ Φ45-40×80
色
ジュラコン(R):ブラック / マウントパーツ:ガンメタ(アルマイト)
加工
無
キット内容
左右セット
注意
※エンジンや車体へのダメージ軽減を目的としたパーツであり、破損等を完全に防ぐ事ができるものではありません。又、転倒の状況によっては、装着していない場合よりも破損の程度が大きくなる場合もあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする