スイングアームスタンドフック M6+
◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M6
◆カラー:ブラック◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M6
◆カラー:ブラック
YAMAHA YZF-R6 17- 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
- 材質
- ジュラコン樹脂
- 色
- ブラック
- 備考
- ※専用スタンドフック
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617-
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ




























