006-S0604BK スイングアームスタンドフック M6+ ベビーフェイス 00125007

リヤアスクルプロテクターは別売りです

006-S0604BK スイングアームスタンドフック M6+ ベビーフェイス 00125007
006-S0604BK スイングアームスタンドフック M6+ ベビーフェイス 00125007
006-S0604BK スイングアームスタンドフック M6+ ベビーフェイス 00125007
006-S0604BK スイングアームスタンドフック M6+ ベビーフェイス 00125007

スイングアームスタンドフック M6+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00125007
品番
006-S0604BK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M6
◆カラー:ブラック◆スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです
◆ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコン(POM)製で、スイングアームを転倒から守るプロテクターの役目をするのと同時にスイングアームへの攻撃性も最少にすることを期待できます
◆スイングアームに取り付けるためのボルト径はM6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております
◆取付けボルトサイズ:M6
◆カラー:ブラック
YAMAHA YZF-R6 17- 適合表はメーカーHPをご覧下さい。

材質
ジュラコン樹脂
色
ブラック
備考
※専用スタンドフック
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする