バックステップ
◆1098系の心臓を与えられたDUCATI究極のネイキッドマシン、ストリートファイター用のバックステップキットです
◆このマシンを意のままに操るため、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆またペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ステップ位置は様々な体格やライディングスタイルを考慮し、8ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆1098系の心臓を与えられたDUCATI究極のネイキッドマシン、ストリートファイター用のバックステップキットです
◆このマシンを意のままに操るため、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました
◆またペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます
◆ステップ位置は様々な体格やライディングスタイルを考慮し、8ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド
ストリートファイター用のバックステップキットです。ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性を飛躍的にアップさせました。またペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダルワークを楽しんでいただけます。ステップ位置は様々な体格やライディングスタイルを考慮し、8ポジションからお好みの位置を選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]STREET FIGHTER/S [ストリートファイター/S]09-14
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 37.5/20 37.5/10 47.5/17 47.5/7 49.5/17 49.5/7 59.5/14 59.5/4
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























