バックステップ
商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:10/20mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:10/20mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能
バックステップ
- 材質
- アルミ削り出し製
- スイッチ
- 純正ブレーキスイッチ利用可能
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100017 , スズキ[SUZUKI]GSX-R1000R17
- 移動量(mm)
- UP:30/40 BACK:10/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















