バックステップ
◆11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド◆11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド
11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます。ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております。また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ABS車取付可。タンデムブラケット別売です(002-D015BK or 002-D015SV)。付属する油圧式ブレーキスイッチの取り付けにあたり配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です。
- スイッチ
- P1.00
- ポジション
- 11
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]MONSTER796 [モンスター796]10-14
- 移動量(mm)
- [Up/Forward]5/10、15/10、25/10、34/10[Up/Back]15/0、20/0、25/0、30/0、40/0、30/10、40/10
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















