バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー◆11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます
◆ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております
◆また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:シルバー
11ポジションの可変で、体格やライディングスタイルに合わせてお好みのステップ位置を選択していただけます。ノンスリップ性能が高いステップバーは、両ペダルと別軸に分離し、ライディング時における剛性をアップしております。また両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズな操作感を実現しています。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
ABS車取付可。タンデムブラケット別売です(002-D015BK or 002-D015SV)。付属する油圧式ブレーキスイッチの取り付けにあたり配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です。
スイッチ
P1.00
ポジション
11
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER796 [モンスター796]10-14
移動量(mm)
[Up/Forward]5/10、15/10、25/10、34/10[Up/Back]15/0、20/0、25/0、30/0、40/0、30/10、40/10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125382002-D014SVc
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする