バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック◆5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック
5ポジション可変タイプのバックステップキットです。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。仕上げは耐食性に優れたアルマイト処理を施し、シルバー、ブラック、ゴールドの各色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
5
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA T595 [デイトナT595] , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T509 885cc [スピードトリプルT509]
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00121051002-T001BK
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする