バックステップ
◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:ブラック
◆逆チェンジパターン
【注意】
逆チェンジパターンモデルは、サーキット走行を想定しておりますので、ブレーキランプスイッチは付属いたしません◆6ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:ブラック
◆逆チェンジパターン
【注意】
逆チェンジパターンモデルは、サーキット走行を想定しておりますので、ブレーキランプスイッチは付属いたしません
6ポジション可変のバックステップキットです。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています。レース等での使用を想定した、逆シフトパターンモデルも同時発売いたしました(逆シフトパターンモデルには、ブレーキランプスイッチは付属いたしません)。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ※レース用ステップキットです ※ブレーキスイッチは付属しません
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R06-09
- 移動量(mm)
- 15/0 25/0 35/0 25/10 35/10 35/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























