バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆6ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
※逆シフトの場合はカウル加工が必要です
タイプ
タイプ1
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R04-05
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10 20/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119538002-K007SV
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする